ELPACK - CAVITEC - CVTAWG8N AWG8 NERO CAVO CSA-UL ST1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 8.366 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore - Nero
Confezione
91 M
EAN
8001021296795
Codice prodotto
CVTAWG8N
Cod. produttore
AWG8N
Produttore
CVT
Sezione nominale del conduttore:
8.366 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...105 °C
Diametro esterno approssimativo:
6.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...105 °C