ERICO EUROPE B.V. - ERI101100 MULTI-PURPOSE GROUNDING CL,GALVANIZED ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 50...50 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
8711893016710
Codice prodotto
ERI101100
Cod. produttore
101100
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
50...50 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


