ERICO EUROPE B.V. - ERI102700 EARTH TESTING CLAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 8...8 mm
Materiale - Ottone
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8711893001792
Codice prodotto
ERI102700
Cod. produttore
102700
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
8...8 mm
Materiale:
Ottone
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


