ERICO EUROPE B.V. - ERI106080 UNIVERSAL COND SUPPORT BLOCK,CONCRETE FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Altri
Adatto per conduttori di diametro - 6...11 mm
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Adatto per larghezza conduttore piatto - 25...30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8711893060898
Codice prodotto
ERI106080
Cod. produttore
106080
Produttore
ERI
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Altri
Adatto per conduttori di diametro:
6...11 mm
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Adatto per larghezza conduttore piatto:
25...30 mm
Materiale dell'elemento di serraggio:
Altri
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Altezza d\'installazione supporto linee:
80 mm
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì


