ERICO EUROPE B.V. - ERI107650 UNIVERSAL COND CLAMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del supporto - Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore - Altri
Tipo di fissaggio del supporto - Altri
Materiale dell'elemento di serraggio - Altri
Materiale del cavallotto - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8711893076530
Codice prodotto
ERI107650
Cod. produttore
107650
Produttore
ERI
Materiale del supporto:
Plastica
Tipo di fissaggio del conduttore:
Altri
Tipo di fissaggio del supporto:
Altri
Materiale dell'elemento di serraggio:
Altri
Materiale del cavallotto:
Plastica
Materiale della base di fissaggio:
Plastica
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
sì