ERICO EUROPE B.V. - ERI336320 P/CABLE CLAMP,ST,HD,3/4 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubi di diametro - 26.9...31.8 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Altri
Chiuso - sì
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4018292363204
Codice prodotto
ERI336320
Cod. produttore
336320
Produttore
ERI
Adatto per tubi di diametro:
26.9...31.8 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Altri
Chiuso:
sì
Colore:
Altri
Numero massimo di tubi:
1
Ampliabile:
no
Con inserto isolante (Anti vibrazione):
no
Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.