ERICO EUROPE B.V. - ERI387450 FOUR H FLAT GUSSET TEE BRACK,132MM X 90M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Giunto a T
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
10 PZ
EAN
8711893000283
Codice prodotto
ERI387450
Cod. produttore
387450
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Giunto a T
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Staffa a T di rinforzo piatta a quattro fori, 132 mm x 90 mm


