ERICO EUROPE B.V. - ERI387675 2-2 H CORNER GUSSET,LEFT HAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Angolo - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8711893007657
Codice prodotto
ERI387675
Cod. produttore
387675
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Angolo:
90 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no


