ERICO EUROPE B.V. - ERI387820 FOUR H EXTERNAL COUPLER,HD,A STRUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Giunto esterno
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - no
Confezione
5 PZ
EAN
8711893007565
Codice prodotto
ERI387820
Cod. produttore
387820
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Giunto esterno
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
no
Qualità del materiale:
Altri
Staffa di giunzione esterna a quattro fori, HD, A Strut