ERICO EUROPE B.V. - ERI387980 2-2 H OPEN CORNER ANGLE BRACK,87MM X 87M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Sulla guida - sì
Numero fori / fessure per lato - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8711893000047
Codice prodotto
ERI387980
Cod. produttore
387980
Produttore
ERI
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Sulla guida:
sì
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no
Staffa angolare in linea 2+2 fori, 87 mm x 87 mm