AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI388006 STRUT BEAM CLA U-BOLT,ST,HD,A,AA,D,E STR

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI388006 STRUT BEAM CLA U-BOLT,ST,HD,A,AA,D,E STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza della guida - 0...83 mm

  • Portata massima ammessa - 5000 N

  • Altezza guida - 0...41 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7449074235315

Codice prodotto

ERI388006

Cod. produttore

388006

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza della guida:

0...83 mm

Portata massima ammessa:

5000 N

Altezza guida:

0...41 mm

Campo di serraggio:

0...45 mm

Bullone di serraggio a forma di U:

Adatto a guide di fissaggio STRUT:

Passo del filetto, metrico:

10

Completo di bullone a U e dadi. Richiede un’installazione a coppie.