ERICO EUROPE B.V. - ERI388390 SIX H DOUBLE CORNER CONN,3-WAY,138MM X 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Sulla guida - sì
Numero fori / fessure per lato - 2
Confezione
5 PZ
EAN
8711893007510
Codice prodotto
ERI388390
Cod. produttore
388390
Produttore
ERI
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Sulla guida:
sì
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no
Connettore angolare doppio sei fori, 3 vie, 138 mm x 40 mm


