ERICO EUROPE B.V. - ERI556760 TRECCE PREFABBR. TERM.MASS.BJ30-300-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 30 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
10 PZ
EAN
3479775567600
Codice prodotto
ERI556760
Cod. produttore
556760
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
30 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
300 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Con morsettiere:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
23 mm
Altezza approssimativa cavo:
2 mm
Isolato:
no