ERICO EUROPE B.V. - ERI557100 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 50 mm²
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Confezione
25 M
EAN
3479775571003
Codice prodotto
ERI557100
Cod. produttore
557100
Produttore
ERI
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
50 mm²
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
25000 mm
Capocorda di collegamento forato:
no
Con morsettiere:
no
Larghezza approssimativa cavo:
28 mm
Altezza approssimativa cavo:
3 mm
Isolato:
no