ERICO EUROPE B.V. - ERI557160 TRECCE PIATTE ACCIAIO INOX L.25 MT. 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 25000 mm
Larghezza approssimativa cavo - 15 mm
Altezza approssimativa cavo - 1.5 mm
Confezione
25 M
EAN
3479775571607
Codice prodotto
ERI557160
Cod. produttore
557160
Produttore
ERI
Lunghezza:
25000 mm
Larghezza approssimativa cavo:
15 mm
Altezza approssimativa cavo:
1.5 mm
L’acciaio inossidabile 316L duraturo e di alta qualità fornisce una resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti per le applicazioni all’aperto e corrosive. Materiale non magnetico. La durabilità del prodotto prolunga il periodo tra gli interventi di manutenzione.


