ERICO EUROPE B.V. - ERI568660 MORSETTIERA DI TERRA EB 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 44
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 21
Materiale della barra di contatto - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8711893052916
Codice prodotto
ERI568660
Cod. produttore
568660
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
44
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
21
Materiale della barra di contatto:
Ottone
Larghezza:
462 mm
Isolante:
no
Lunghezza:
462 mm
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
13 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
6
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
1


