ERICO EUROPE B.V. - ERI570430 3000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 30 mm
Confezione
25 PZ
EAN
3479775704302
Codice prodotto
ERI570430
Cod. produttore
570430
Produttore
ERI
Lunghezza:
500 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
30 mm
Altezza:
15 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Spessore del materiale:
2.5 mm
Tipo di foratura:
Fondo perforato
Dentato:
no
Larghezza del foro:
8.5 mm