ERICO EUROPE B.V. - ERI584666 APX EXT VERT WALL BR,ST,EG,E2L,E2,E3 CHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Angolare
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Angolo - 90 °
Confezione
25 PZ
EAN
8711893011661
Codice prodotto
ERI584666
Cod. produttore
584666
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Angolare
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Angolo:
90 °
Completo di viti di fissaggio:
no
Sulla guida:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero fori / fessure per lato:
2
All'interno del binario:
no