ERICO EUROPE B.V. - ERI588630 EM-HEX ROD COUPLER,M6 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Collegamento 1 - Filettatura esterna
Dimensione filettatura, metrica - 10
Carico max. - 600 N
Carico a pressione - sì
Confezione
10 PZ
EAN
7449075846619
Codice prodotto
ERI588630
Cod. produttore
588630
Produttore
ERI
Modello:
Cilindrico
Collegamento 1:
Filettatura esterna
Dimensione filettatura, metrica:
10
Carico max.:
600 N
Carico a pressione:
sì
Collegamento 2:
Filettatura esterna
Altezza:
20 mm
Diametro:
40 mm
Carico a trazione:
no
Temperatura ambiente minima:
-30 °C
Temperatura ambiente massima:
90 °C