ERICO EUROPE B.V. - ERI702030 ERICO ERICORE FIBERGLASS MAST, 2 M, BLAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Diametro - 68...68 mm
Materiale - Altri
Modello isolato a prova di alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9321098000910
Codice prodotto
ERI702030
Cod. produttore
702030
Produttore
ERI
Modello:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
68...68 mm
Materiale:
Altri
Modello isolato a prova di alta tensione:
sì
Sezione del palo non conduttiva per terminali aerei, con calata isolata.


