ERICO EUROPE B.V. - ERI712070 2000 BEAM CLAMP KIT,C-CHANNEL ,300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 27.9...28.9 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
8711893140408
Codice prodotto
ERI712070
Cod. produttore
712070
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
27.9...28.9 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
28
Superficie della vite:
Non trattato


