ERICO EUROPE B.V. - ERI712105 300M UN.BEAMCL,M6 HOLE,THREADED,18 MM MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 41.3...42.4 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
8711893145885
Codice prodotto
ERI712105
Cod. produttore
712105
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
41.3...42.4 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato elettroliticamente
Per tubi con diametro metrico di:
42
Superficie della vite:
Non trattato


