ERICO EUROPE B.V. - ERI712490 C-LW PR PL FOR CABLE CLS,37-40MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del collare - Acciaio
Campo di serraggio - 111.1...115.3 mm
Metodo di montaggio - Profilo a U
Numero massimo di cavi - 1
Materiale della vite - Acciaio
Confezione
25 PZ
EAN
8711893140910
Codice prodotto
ERI712490
Cod. produttore
712490
Produttore
ERI
Materiale del collare:
Acciaio
Campo di serraggio:
111.1...115.3 mm
Metodo di montaggio:
Profilo a U
Numero massimo di cavi:
1
Materiale della vite:
Acciaio
Superficie del collare:
Zincato a caldo
Per tubi con diametro metrico di:
115
Superficie della vite:
Non trattato