ERICO EUROPE B.V. - ERILPC513 IN-LINE CABLE CONNECTOR,COPPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 0...14.3 mm
Materiale - Rame
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
0078285644854
Codice prodotto
ERILPC513
Cod. produttore
LPC513
Produttore
ERI
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
0...14.3 mm
Materiale:
Rame
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


