ESSE-CI S.R.L. - ESC10AADPLL BEN LARGE diffusore DPL per versione IP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
1000000600162
Codice prodotto
ESC10AADPLL
Cod. produttore
10AADPLL
Produttore
ESC
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diametro:
620 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale


