AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI S.R.L. - ESC38AABCM HALL LED IP65 MEDIUM BOX INCASSO SU CALC

copiacopia
ESSE-CI S.R.L. - ESC38AABCM HALL LED IP65 MEDIUM BOX INCASSO SU CALC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 320 mm

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000460209

Codice prodotto

ESC38AABCM

Cod. produttore

38AABCM

Produttore

ESC

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

320 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

235 mm

Altezza/profondità di installazione:

110 mm

HALL LED IP65 Medium box per installazione ad incasso su calcestruzzo.