AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLFL3500 FLO-350 EMULSIONE LUBRIFICANTE CAVIDOTTI

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLFL3500 FLO-350 EMULSIONE LUBRIFICANTE CAVIDOTTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cavi -

  • Adatto per tubi -

  • Confezione - Flacone

  • Contenuto - 1000 ml

  • Peso netto - 1000 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774260795

Codice prodotto

ETLFL3500

Cod. produttore

FL3500

Produttore

ETL

Adatto per cavi:

Adatto per tubi:

Confezione:

Flacone

Contenuto:

1000 ml

Peso netto:

1000 g

Utilizzabile su plastica:

Utilizzabile su metallo:

Senza acidi:

Utilizzabile su cemento armato:

no

Utilizzabile su superfici bagnate:

no

Solubile in acqua:

Utilizzabile con acqua potabile:

no

Forma:

Fluido

Fluido lubrificante per gli usi più comuni in campo elettrico. idoneo per ridurre l' attrito e facilitare la posa dei cavi elettrici e di telecomunicazioni in tubazioni e guaine, anche in presenza di curve e risalite difficili. Elimina il 70% dell attrito. Chimicamente inerte e atossico, è compatibile con qualsiasi tipologia di materiale.