ETELEC S.R.L. - ETLGT1173 GTUC/B-25.4/12.7-VE 1 M GUAINA TERMO. VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm
Colore - Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501681975
Codice prodotto
ETLGT1173
Cod. produttore
GT1173
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
25.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12.7 mm
Colore:
Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.9 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no