AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGT7012 GTUM-12/4-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGT7012 GTUM-12/4-0 1.2 M GUAINA CON SIGILLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 6 M

EAN

8033501685065

Codice prodotto

ETLGT7012

Cod. produttore

GT7012

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

12 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.2 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.78 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

10...35 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente con sigillante, flessibile, resistente all'umidità. Adatta per isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell'isolamento dei cavi bt.Ottima protezione meccanica. Ottimo isolamento elettrico anche in presenza di umidità e di elevata esposizione agli agenti atmosferici. Resistente ai raggi UV. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro. Poliolefina reticolata. Basso spessore di parete. Con sigillante termofusibile. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Ottima flessibilità. Colore nero. Fornita in barre da 1,2 m. Approvazioni: UL E85381, MIL-DTL-23053/4 Class 3. Conforme alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS 2)