AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLHTRC14 TAPPETINO SCALDANTE 14M 225 W/M2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cavo scaldante

  • Con tappeto di supporto -

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Potenza - 225 W/m²

  • Fissaggio del conduttore di riscaldamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712907611

Codice prodotto

ETLHTRC14

Cod. produttore

HTRC14

Produttore

ETL

Modello:

Cavo scaldante

Con tappeto di supporto:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Potenza:

225 W/m²

Fissaggio del conduttore di riscaldamento:

Altri

Area / Superficie:

7

Potenza del conduttore di riscaldamento:

15 W/m

Potenza assorbita:

1575...1575 W

Autoadesivo:

no

Con termostato ambiente:

no

Lunghezza:

14000 mm

Con regolatore:

no

Larghezza:

500 mm

Adatto per ambienti umidi:

Resistenza:

0 Ohm

Spessore:

0 mm

Con sensore di temperatura pavimento:

no

Numero di resistenze PTC:

3

Lunghezza delle resistenze PTC:

5000 mm

Adatto come riscaldamento di aree aperte:

Adatto come riscaldamento di tetti:

Cavo scaldante a potenza costante pre-assemblato per tracciamento rampe, marciapiedi e superfici esterne. CARATTERISTICHE: • Tappetino scaldante costituito da cavo scaldante a potenza costante 225 W/m², preassemblato e posizionato a serpentina su matricedi nastro rinforzato con fibra di vetro • Connessione all’alimentazione elettrica per mezzo di cavo freddo (lungh. 5 m) già collegato al cavo scaldante, con identificazione del punto di connessione. APPLICAZIONI: • Sbrinamento e scioglimento neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne calpestabili o carrabili • Posa sotto cemento, mattoni autobloccanti, porfido • Adatto anche per installazione diretta sotto manto di asfalto