AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLJT170503 JTMT-17/50-3X GIUNTO ESTR. 3X25-50 MM2 1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 25...50 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501687823

Codice prodotto

ETLJT170503

Cod. produttore

JT170503

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

25...50 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunzione per cavo tripolare ad isolamento estruso senza armatura 17 kV