AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLNA4125 ISOEL 25BE 25MMX25M S=0.15MM BLU

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Blu

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 96 PZ

EAN

8033712906577

Codice prodotto

ETLNA4125

Cod. produttore

NA4125

Produttore

ETL

Colore:

Blu

Larghezza:

25 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

0...105 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Luminescente:

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo in PVC autoestinguente dalle eccellenti caratteristiche di isolamento elettrico per impieghi fino a 105°C. • Buona resistenza all'abrasione, corrosione ed umidità • Elevata rigidità dielettrica • Temperatura di esercizio da 0°C a 105°C • Conforme alla norma CEI EN 60454-3-1