ETELEC S.R.L. - ETLNA4525 ISOEL 25BW 25MMX25M S=0.15MM MARRONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Marrone
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033712906614
Codice prodotto
ETLNA4525
Cod. produttore
NA4525
Produttore
ETL
Colore:
Marrone
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Luminescente:
sì
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no