ETELEC S.R.L. - ETLNA4615 ISOEL 15YG 15MMX10M S=0.15MM G/V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo-Verde
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8033712906461
Codice prodotto
ETLNA4615
Cod. produttore
NA4615
Produttore
ETL
Colore:
Giallo-Verde
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
sì
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
0...105 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Luminescente:
sì
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no



