AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLNA6912 ISOGLASS912 FIB.VETRO 12MMX20M ADES.SILI

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLNA6912 ISOGLASS912 FIB.VETRO 12MMX20M ADES.SILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Rete in fibra di vetro

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8058774267930

Codice prodotto

ETLNA6912

Cod. produttore

NA6912

Produttore

ETL

Colore:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Rete in fibra di vetro

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Resistente ai raggi UV:

no

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-40...70 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Luminescente:

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro adesivo isolante in fibra di vetro