AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSK0125 SHARK125 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLSK0125 SHARK125 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8058774261372

Codice prodotto

ETLSK0125

Cod. produttore

SK0125

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

6...25 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...10 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

5.3...13.2 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3.4...10.9 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto in linea e derivazione per cavi unipolari 0,6/1 kV con sezione massima del cavo passante fino a 25 mm2 .Il morsetto in ottone a serraggio meccanico incluso nel kit, consente giunzioni in linea ed in derivazione senza interruzione del cavo passanteed alloggiato nelle apposita sede assicura il bloccaggio del cavo all'interno del giunto.