AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSK0416 SHARK416 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLSK0416 SHARK416 GIUNTO GEL IMB. INDUSTRIALE 1KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 4...16 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8058774261464

Codice prodotto

ETLSK0416

Cod. produttore

SK0416

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

4...16 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...10 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

16...22.4 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13.4...19.8 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Con i giunti ad isolamento in gel SHARK Serie Classic si realizzano connessioni in linea e in derivazione parallela su cavi di bassa tensione 0,6/1 kV unipolari e multipolari fino a cinque fasi. Le versioni senza morsettiera e senza separatori, grazie al maggiore spazio disponibile all'interno del giunto, sono indicate per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi unipolari, e per la connessione e l'isolamento di schede e componenti elettronici. Le versioni con separatori sono idonee per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi fino a quattro fasi. Le versioni con morsettiera consentono la connessione in linea, con doppio isolamento, di cavi fino a cinque fasi e sono disponibili, a richiesta, con connettori in alluminio stagnato per connessioni rame-rame, alluminio alluminio e rame-alluminio.