ETELEC S.R.L. - ETLSTGHTC1 SENSORE UMIDITA PER GRONDAIE E PLUVIALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033712905778
Codice prodotto
ETLSTGHTC1
Cod. produttore
STGHTC1
Produttore
ETL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Sensore di umidità per grondaie e canali di scarico acqua per l’uilizzo in impianti (realizzati con cavi autoregolanti) di tracciamento grondaie e pluviali per rilevamento di umidità. Collegamento alla centralina di controllo dell’impianto scaldante. • Modo di funzionamento: rilevatore di umidità • Grado di protezione: IP68 • Temperatura di esercizio: –50 °C / +70 °C • Dimensioni: 105 × 30 × 13 mm • Sezione dei conduttori: 4 × 1,5 mm2 • Lunghezza: 10 m (giuntabile fino a 200 m, con resistenza totale del cavo inferiore a 10 Ohm)