ETELEC S.R.L. - ETLTF3503 TF35-3 TERNA CAVO 12/20 KV 35MM2 3 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Adatto per interni - sì 
- Adatto per uso all'esterno - no 
- Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo 
- Numero di conduttori - 1 
- Tipo di materiale isolante - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033712900506
Codice prodotto
ETLTF3503
Cod. produttore
TF3503
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Connessione a crimpare / compressione
Sezione nominale:
35...35 mm²


