ETELEC S.R.L. - ETLTF3507 TF35-7 TERNA CAVO 12/20 KV 35MM2 7 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033712900575
Codice prodotto
ETLTF3507
Cod. produttore
TF3507
Produttore
ETL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
sì
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Connessione a crimpare / compressione
Sezione nominale:
35...35 mm²


