AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTF9535 TF95-3.5 TERNA CAVO 12/20 KV 95MM2 3.5 M

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLTF9535 TF95-3.5 TERNA CAVO 12/20 KV 95MM2 3.5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712900995

Codice prodotto

ETLTF9535

Cod. produttore

TF9535

Produttore

ETL

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

Capocorda in dotazione:

Forma del capocorda:

Connessione a crimpare / compressione

Sezione nominale:

95...95 mm²

Terna di cavi unipolari 12/20 (24) kV RG26H1M16 oppure RG7H1M1 di primaria casa produttrice, attestata con capicorda e terminali termorestringenti TTMT. Fornita con certificato di collaudo interno