AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTT361852 TTMT-36/185-E TERM.EXT. 36KV 120-185 MM2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni - no

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501686529

Codice prodotto

ETLTT361852

Cod. produttore

TT361852

Produttore

ETL

Adatto per interni:

no

Adatto per uso all'esterno:

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

120...185 mm²

I terminali termorestringenti TTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, unipolari o tripolari con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad apparecchiature (interruttori, sezionatori, trasformatori, etc.) o sistemi di sbarre, sia in applicazioni da interno che da esterno.