ETELEC S.R.L. - ETLTT361856 TTMT-36/185-3E TERM.3P EXT 36KV 120185MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 3
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686499
Codice prodotto
ETLTT361856
Cod. produttore
TT361856
Produttore
ETL
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
3
Tipo di materiale isolante:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
120...185 mm²