AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLUF0008 UFF-8 UTENSILE APPLICAZIONE FASCETTE

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLUF0008 UFF-8 UTENSILE APPLICAZIONE FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Plastica

  • Larghezza della fascetta - 8...8 mm

  • Tensione di trazione - Regolabile

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902630

Codice prodotto

ETLUF0008

Cod. produttore

UF0008

Produttore

ETL

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Plastica

Larghezza della fascetta:

8...8 mm

Tensione di trazione:

Regolabile

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Pinza per applicazione fascette di cablaggio