ETELEC S.R.L. - ETLCL3609 CL3609 100 PZ. COLLARI NERI 360X9 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Fascette di fissaggio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033712900483
Codice prodotto
ETLCL3609
Cod. produttore
CL3609
Produttore
ETL
Larghezza del nastro / della fascetta:
9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
540 N
Temperatura di esercizio:
-40...65 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Diametro del fascio:
100...6 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no