ETELEC S.R.L. - ETLGT4038 GTUC-38/19-4 GUAINA TERMOR. GIALLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
30 M
EAN
8033501688271
Codice prodotto
ETLGT4038
Cod. produttore
GT4038
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
38 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no