AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLPP20150 TBT/B-150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLPP20150 TBT/B-150 BIFORCAZIONE TERMORESTRINGENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 35...150 mm²

  • Modello - Per cavi a 2 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 60 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...110 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501684921

Codice prodotto

ETLPP20150

Cod. produttore

PP20150

Produttore

ETL

Sezione nominale:

35...150 mm²

Modello:

Per cavi a 2 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

60 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

24 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

120 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

20 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

7 mm

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi bipolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo bipolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi bipolari bt. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.