AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLTA0000 TX5 (100 PZ)TASS UNIV IN NYLON 5X25 MM+V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello universale

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per viti di diametro - 4...4 mm

  • Diametro di foratura - 5 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8033712908724

Codice prodotto

ETLTA0000

Cod. produttore

TA0000

Produttore

ETL

Modello:

Tassello universale

Materiale:

Acciaio

Adatto per viti di diametro:

4...4 mm

Diametro di foratura:

5 mm

Con vite:

Lunghezza:

25 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

Superficie:

Altri

Profondità del foro:

30 mm

Adatto per viti per legno a testa esagonale:

no

Adatto per cartongesso:

Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):

no

Adatto per cemento:

Adatto per calcestruzzo cellulare:

Adatto per silicato di calcio:

Adatto per il fissaggio con fascetta:

Colore:

Grigio

Adatto per carotaggi verticali:

Adatto per mattoni pieni:

Adatto a fibra / truciolato:

Adatto per legno:

Adatto per pietra naturale:

Installazione push-through:

no

Installazione pre-posizionata:

no

Installazione distanziata:

no

Tassello universale multiespansione in NYLON PA6.6 con vite per fissaggi leggeri sui piu' comuni materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra naturale, mattoni pieni e perforati, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, cemento armato, pannelli di cartongesso. Espansione a quattro settori assicura una distribuzione delle forze uniforme nel materiale, garantendo valori di tenuta elevati. Collarino che impedisce la penetrazione del tassello all?interno del foro di posa e consente l?installazione a filo parete