EURO 2000 SRL - URO50003 RACCORDO AM MF FIL. GAS 3/8 -212
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
7449070916546
Codice prodotto
URO50003
Cod. produttore
50003
Produttore
URO
Diametro nominale:
12 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
Altri
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
12 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no