EURO 2000 SRL - URO50021 RACCORDO AM MF FIL. PG 7 -210
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo - 40...67
Dimensione della filettatura - PG7
Confezione
50 PZ
EAN
7449077950222
Codice prodotto
URO50021
Cod. produttore
50021
Produttore
URO
Diametro nominale:
10 mm
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Altri
Grado di protezione (IP) in base al tipo di tubo:
40...67
Dimensione della filettatura:
PG7
Dimensione nominale in pollici:
1/4 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato
Diametro interno minimo:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Lunghezza complessiva:
32 mm
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
sì
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Numero di ingressi:
1
Con messa a terra:
no